CEMBRE SPA - CEM268302AR TARGA IN ALLUMINIO PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRMA DI APRIRE LO SPORTELLO" - 268302AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - EN AW-5754 (AlMg3)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692824819
Codice prodotto
CEM268302AR
Cod. produttore
268302AR
Produttore
CEM
Materiale:
Alluminio
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
EN AW-5754 (AlMg3)
Larghezza:
120 mm
Altezza:
70 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


