AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM268000-F-BULK ETICHETTA ADESIVA, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE - 268000-F-BULK

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692628820

Codice prodotto

CEM268000-F-BULK

Cod. produttore

268000-F-BULK

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

120 mm

Altezza:

70 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Etichetta adesiva, divieto lavori su apparecchiature elettriche sotto tensione