AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2613700-GB ETICH.VS-I137 PER IMP.ELETTR.62X125 INGLESE - 2613700-GB

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8016692987866

Codice prodotto

CEM2613700-GB

Cod. produttore

2613700-GB

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

125 mm

Altezza:

62 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Etichetta adesiva per impianti elettrici