CEMBRE SPA - CEM23127- ELEMENTO DI SIGLATURA, IN POLIAMMIDE 6.6, PER TUBETTI PM - 23127-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
500 PZ
EAN
8016692271675
Codice prodotto
CEM23127-
Cod. produttore
23127-
Produttore
CEM
L?utilizzo degli elementi di siglatura PMP-30 e estremamente semplice: la sigla si compone con gli appositi utensili e si introduce direttamente nella finestra dei tubetti PM. Una volta introdotti, gli elementi rimangono protetti dal tubetto che li rendeinattaccabili da acqua, alcool, sostanze acide, alcaline e da numerosi solventi. La finestra di inserimento permette di introdurre gli elementi anche in tubetti gia montati su cavi cablati; al tempo stesso e possibile effettuare correzioni senza intervenire sul cablaggio. Gli elementi di siglatura sono disponibili nei colori bianco e giallo, con stampa delle sigle in nero, e colorati, secondo il codice internazionale previsto dalla norma IEC 757. In questo caso la stampa delle sigle puo essere bianca o nera, come evidenziato di seguito.


