CEMBRE SPA - CEM223402 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-UH, SIMBOLO DARE IL SEGNALE, DIMENSIONE 60mm - 223402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
30 PZ
EAN
8016692904917
Codice prodotto
CEM223402
Cod. produttore
223402
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



