CEMBRE SPA - CEM220901 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-CG, SIMBOLO INDOSSARE GUANTI DI SICUREZZA, DIMENSIONE 50mm - 220901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
30 PZ
EAN
8016692349732
Codice prodotto
CEM220901
Cod. produttore
220901
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


