CEMBRE SPA - CEM211301-BULK ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-TA, SIMBOLO VIETATO TOCCARE TENSIONE PRESENTE - 211301-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
750 PZ
EAN
8016692628721
Codice prodotto
CEM211301-BULK
Cod. produttore
211301-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì


