CEMBRE SPA - CEM210403 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-SK, SIMBOLO VIETATO UTILIZZARE GETTI D'ACQUA, DIMENSIONE 100mm - 210403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8016692393742
Codice prodotto
CEM210403
Cod. produttore
210403
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



