CEMBRE SPA - CEM20A43216N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M32x1,5 A Pg16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 32
Nichelato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8016692200187
Codice prodotto
CEM20A43216N
Cod. produttore
20A43216N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
32
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura interna:
16