CEMBRE SPA - CEM20A42513N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A Pg13 - 20A42513N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 25
Nichelato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692200163
Codice prodotto
CEM20A42513N
Cod. produttore
20A42513N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
25
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura interna:
13


