AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20436350N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M63x1,5 A M50x1,5 - 20436350N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20436350N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M63x1,5 A M50x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 50

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 63

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692405254

Codice prodotto

CEM20436350N

Cod. produttore

20436350N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

50

Dimensioni filettatura metrica esterna:

63

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico