CEMBRE SPA - CEM20436340N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M63x1,5 A M40x1,5 - 20436340N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna - 40
Dimensioni filettatura metrica esterna - 63
Confezione
10 PZ
EAN
8016692405285
Codice prodotto
CEM20436340N
Cod. produttore
20436340N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna:
40
Dimensioni filettatura metrica esterna:
63
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no


