AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20432512N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A M12x1,5 - 20432512N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20432512N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA M25x1,5 A M12x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 12

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692202303

Codice prodotto

CEM20432512N

Cod. produttore

20432512N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

12

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Riduzione in ottone nichelato con passo metrico