AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20423621N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg36 A Pg29 - 20423621N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20423621N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg36 A Pg29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692126579

Codice prodotto

CEM20423621N

Cod. produttore

20423621N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

36

Dimensione PG filettatura interna:

21

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg