CEMBRE SPA - CEM20422916N RIDUZIONE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg29 A Pg16 - 20422916N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692126517
Codice prodotto
CEM20422916N
Cod. produttore
20422916N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
29
Dimensione PG filettatura interna:
16
Riduzione in ottone nichelato con passo Pg


