AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2033M12N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M12x1,5 - 2033M12N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2033M12N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M12x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692157610

Codice prodotto

CEM2033M12N

Cod. produttore

2033M12N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado in ottone nichelato a passo metrico