CEMBRE SPA - CEM2032036N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, Pg36 - 2032036N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.588 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112459
Codice prodotto
CEM2032036N
Cod. produttore
2032036N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
36
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato


