CEMBRE SPA - CEM2032007N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, Pg7 - 2032007N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.27 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112251
Codice prodotto
CEM2032007N
Cod. produttore
2032007N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.27 mm
Superficie:
Nichelato


