AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2031034N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G3/4" - 2031034N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2031034N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G3/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/4 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692116150

Codice prodotto

CEM2031034N

Cod. produttore

2031034N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Superficie:

Nichelato

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G3 4 NICHELATO.. Controdado per pressacavo