CEMBRE SPA - CEM201200-BULK ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HS, SIMBOLO ALTA TEMPERATURA - 201200-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1615 PZ
EAN
8016692629247
Codice prodotto
CEM201200-BULK
Cod. produttore
201200-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
12.5 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



