AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200202921N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg29, IP54 - 200202921N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200202921N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg29, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 26...28 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692112190

Codice prodotto

CEM200202921N

Cod. produttore

200202921N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

26...28 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

37 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con passo PG, dotato di guarnizione a cipolla in gomma NR 55 sh A