AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200102-BULK ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200102-BULK ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692627960

Codice prodotto

CEM200102-BULK

Cod. produttore

200102-BULK

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

50 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Il simbolo rappresentato nell'etichetta rispetta le norme: - 92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008Per le misure 100 e 150 è disponibile la versione targa in alluminio rivettabile.