CEMBRE SPA - CEM1898 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg42+G1"3/4 - 1898

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55.71 mm
Diametro interno - 50.47 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.62 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8016692134505
Codice prodotto
CEM1898
Cod. produttore
1898
Produttore
CEM
Diametro esterno:
55.71 mm
Diametro interno:
50.47 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.62 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per filettatura PG:
42
Guarnizioni in nitrilebutadiene nbr, o-rings


