CEMBRE SPA - CEM1891A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M20 - 1891A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20.73 mm
Diametro interno - 17.17 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.78 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 20
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692466569
Codice prodotto
CEM1891A
Cod. produttore
1891A
Produttore
CEM
Diametro esterno:
20.73 mm
Diametro interno:
17.17 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.78 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
20
Colore Nero Materiale Nitrile Butadiene NBR 70 sh Temperatura minima di utilizzo -30 °C Temperatura massima di utilizzo 100 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C