CEMBRE SPA - CEM1888 GUARNIZIONI IN GOMMA NR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg48+G2"+M63 - 1888

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 57 mm
Diametro interno - 36 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 14 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 63
Confezione
25 PZ
EAN
8016692129419
Codice prodotto
CEM1888
Cod. produttore
1888
Produttore
CEM
Diametro esterno:
57 mm
Diametro interno:
36 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
14 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
63
Adatto per filettatura PG:
48
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG4.. Guarnizione