AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1886 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg36+G1"1/2 - 1886

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1886 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg36+G1"1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 43.01 mm

  • Diametro interno - 37.77 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2.62 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692129341

Codice prodotto

CEM1886

Cod. produttore

1886

Produttore

CEM

Diametro esterno:

43.01 mm

Diametro interno:

37.77 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2.62 mm

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG3.. Guarnizione