AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1884 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg9+M21+M25 - 1884

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1884 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg9+M21+M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Materiale - Gomma

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 25

  • Adatto per filettatura PG - 21

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692129297

Codice prodotto

CEM1884

Cod. produttore

1884

Produttore

CEM

Diametro esterno:

26 mm

Materiale:

Gomma

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

25

Adatto per filettatura PG:

21

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG2.. Guarnizione