CEMBRE SPA - CEM1881 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg11 - 1881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 6 mm
Adatto per filettatura PG - 11
Confezione
100 PZ
EAN
8016692129235
Codice prodotto
CEM1881
Cod. produttore
1881
Produttore
CEM
Diametro esterno:
16.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
6 mm
Adatto per filettatura PG:
11
Guarnizioni concentriche diametro totale 16,5 mm


