CEMBRE SPA - CEM1880 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg9+M16 - 1880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 13.3 mm
Diametro interno - 5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 5.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 16
Confezione
100 PZ
EAN
8016692129211
Codice prodotto
CEM1880
Cod. produttore
1880
Produttore
CEM
Diametro esterno:
13.3 mm
Diametro interno:
5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
5.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
16
Adatto per filettatura PG:
9
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG9.. Guarnizione