CEMBRE SPA - CEM1846N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg29, IP54, NERO RAL 9005 - 1846N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Colore - Nero
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692120584
Codice prodotto
CEM1846N
Cod. produttore
1846N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Colore:
Nero
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)


