CEMBRE SPA - CEM1845 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO Pg21, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Colore - Grigio
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692110899
Codice prodotto
CEM1845
Cod. produttore
1845
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Colore:
Grigio
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)


