CEMBRE SPA - CEM183642 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg36 A Pg42 - 183642

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692126746
Codice prodotto
CEM183642
Cod. produttore
183642
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
36
Dimensione PG filettatura interna:
42
Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg


