AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18350-012 SEGNAC.KML038 AD.ARANCIO 10X12 ØMAX.CAVO=7 - 18350-012

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18350-012 SEGNAC.KML038 AD.ARANCIO 10X12 ØMAX.CAVO=7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Arancione

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1050 PZ

EAN

8016692340456

Codice prodotto

CEM18350-012

Cod. produttore

18350-012

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Arancione

Trasparente:

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

0.2 mm

Magnetico:

no

Altezza:

38 mm