CEMBRE SPA - CEM182129 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg21 A Pg29 - 182129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692126098
Codice prodotto
CEM182129
Cod. produttore
182129
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
21
Dimensione PG filettatura interna:
29
Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg


