CEMBRE SPA - CEM181116 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg11 A Pg16 - 181116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
8016692125978
Codice prodotto
CEM181116
Cod. produttore
181116
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
11
Dimensione PG filettatura interna:
16
Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg


