AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM180911 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg9 A Pg11 - 180911

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM180911 AMPLIATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg9 A Pg11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692125886

Codice prodotto

CEM180911

Cod. produttore

180911

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

9

Dimensione PG filettatura interna:

11

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg