AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17930-W SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "W", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17930-W

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 2.6...3.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.6...3.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692297347

Codice prodotto

CEM17930-W

Cod. produttore

17930-W

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

2.6...3.5 mm

Diametro del cavo:

2.6...3.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "W", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO