AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17910-2 SEGNACAVO SM-02 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,4-1,8mm E SEZIONE 0,35-0,75mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", 50 PZ SU SUPPORTO GRIGIO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17910-2 SEGNACAVO SM-02 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1,4-1,8mm E SEZIONE 0,35-0,75mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", 50 PZ SU SUPPORTO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1.4...1.8 mm

  • Diametro del cavo - 1.4...1.8 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692293929

Codice prodotto

CEM17910-2

Cod. produttore

17910-2

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1.4...1.8 mm

Diametro del cavo:

1.4...1.8 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-02 D 1 4-1 8 BIANCO SIGLA.. Sistema di marcatura cavo