AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17560-5 SEGNAC. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 VERDE SIGLA 5 - 17560-5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 5.8...8.5 mm

  • Diametro del cavo - 5.8...8.5 mm

  • Colore - Verde

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692301624

Codice prodotto

CEM17560-5

Cod. produttore

17560-5

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

5.8...8.5 mm

Diametro del cavo:

5.8...8.5 mm

Colore:

Verde

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

Segnacavo sm snap su supporto