AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17470-0 SEGNACAVO SM-17 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 8,5-11,5mm E SEZIONE 25-35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", SACCHETTO - 17470-0

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17470-0 SEGNACAVO SM-17 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 8,5-11,5mm E SEZIONE 25-35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "0", SACCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 8.5...11.5 mm

  • Diametro del cavo - 8.5...11.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692302485

Codice prodotto

CEM17470-0

Cod. produttore

17470-0

Produttore

CEM

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

8.5...11.5 mm

Diametro del cavo:

8.5...11.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Infilare

SEGNACAVO SNAP