CEMBRE SPA - CEM17450-L SEGNACAVO SM-12 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 4,5-6mm E SEZIONE 4-6mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "L", 50 PZ SU SUPPORTO GIALLO - 17450-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 4.5...6.5 mm
Diametro del cavo - 4.5...6.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
300 PZ
EAN
8016692299570
Codice prodotto
CEM17450-L
Cod. produttore
17450-L
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
4.5...6.5 mm
Diametro del cavo:
4.5...6.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


