CEMBRE SPA - CEM17440-1 SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "1", 50 PZ SU SUPPORTO BLU - 17440-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 3.25...4.5 mm
Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
EAN
8016692297811
Codice prodotto
CEM17440-1
Cod. produttore
17440-1
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
3.25...4.5 mm
Diametro del cavo:
3.25...4.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


