CEMBRE SPA - CEM17430-U SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "U", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO - 17430-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 2.6...3.5 mm
Diametro del cavo - 2.6...3.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
300 PZ
EAN
8016692296548
Codice prodotto
CEM17430-U
Cod. produttore
17430-U
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
2.6...3.5 mm
Diametro del cavo:
2.6...3.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare


