CEMBRE SPA - CEM17340- SEGNA.SNAP SM-09 Ø=3,25-4,5 ARANCIO - 17340-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 3.25...4.5 mm
Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm
Materiale - Plastica
Dentatura - Nessuno
Confezione
300 PZ
EAN
8016692297774
Codice prodotto
CEM17340-
Cod. produttore
17340-
Produttore
CEM
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
3.25...4.5 mm
Diametro del cavo:
3.25...4.5 mm
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


