AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1730M20 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, M20x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1730M20 PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, M20x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Privo di alogeni - no

  • Modello - Lineare

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Resistente agli urti - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692158822

Codice prodotto

CEM1730M20

Cod. produttore

1730M20

Produttore

CEM

Grado di protezione (IP):

IP54

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

PRESSACAVI