AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1676.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1676.90 FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 760 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692436890

Codice prodotto

CEM1676.90

Cod. produttore

1676.90

Produttore

CEM

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

760 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

55 N

Temperatura di esercizio:

-45...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

FASCETTE