AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1401B PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G3/8", IP54, Ø=8-10mm GRIGIO RAL 7035

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1401B PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, PASSO GAS G3/8", IP54, Ø=8-10mm GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 8...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692114989

Codice prodotto

CEM1401B

Cod. produttore

1401B

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

8...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

22 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESSACAVI