CEMBRE SPA - CEM1253M63N TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO METRICO M63x1.5, IP54, NERO RAL 9005 - 1253M63N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Colore - Nero
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
10 PZ
EAN
8016692176505
Codice prodotto
CEM1253M63N
Cod. produttore
1253M63N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Colore:
Nero
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)


