AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1253M25 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO METRICO M25x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035 - 1253M25

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1253M25 TAPPI, IN POLISTIROLO PS, PASSO METRICO M25x1,5, IP54, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Colore - Grigio

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692156514

Codice prodotto

CEM1253M25

Cod. produttore

1253M25

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Colore:

Grigio

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Tappo in polistirolo con passo metrico, grado di protezione IP54, grigio RAL 7035