AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1153M4020 RIDUZIONE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO METRICO - 1153M4020

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1153M4020 RIDUZIONE, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 20

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8051316042279

Codice prodotto

CEM1153M4020

Cod. produttore

1153M4020

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

20

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Riduzione, in poliammide pa6.6, passo metrico